Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje adaptado3/4 pulg.
- Tamaño del eje2 pulg.
- Para tamaño de orificio de eje del cepillo2 pulg.
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total2.3000 pulg.
- Ancho general2.3000 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- AplicaciónAccesorio
- Para usar conRuedas de diámetro interior de 2"
- MaterialMetal
- Tipos de productosAdaptador del eje
- UPC_NO012382038113
Descripción general
- Para cepillos de rostro medianos y anchos
- Utilizado en pares y con precio por par
- Para adaptar un orificio de eje de 2" a un orificio de eje de 3/4"