Motion
03813

Weiler
03813

Adaptadores metálicos, orificio de eje de 2" a 1-1/4"
Artículo MI #01552173
No. Fabricante 03813
Price$11.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03813

Adaptadores metálicos, orificio de eje de 2" a 1-1/4"
Artículo MI #01552173
No. Fabricante 03813
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
Su precio$11.20/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje adaptado
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Para tamaño de orificio de eje del cepillo
    2 pulg.
  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    2.3000 pulg.
  • Ancho general
    2.3000 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Details

  • Aplicación
    Accesorio
  • Para usar con
    Ruedas de diámetro interior de 2"
  • Material
    Metal
  • Tipos de productos
    Adaptador del eje
  • UPC_NO
    012382038137

Descripción general

Descripción del fabricante
03813 ADAPTADOR DE METAL
  • Para cepillos de rostro medianos y anchos
  • Utilizado en pares y con precio por par
  • Para adaptar un orificio de eje de 2" a un orificio de eje de 1-1/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo