Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje adaptado1/4 pulg.
- Tamaño del eje1/2 pulg.
- Altura total0.1700 pulg.
- Longitud total0.5100 pulg.
- Ancho general0.5100 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- AplicaciónAccesorio
- Para usar conRuedas de diámetro pequeño
- Número de Upc del fabricante012382044008
- MaterialPlástico
- Tipos de productosAdaptador del eje
Descripción general
- Para montar ruedas de diámetro pequeño en varios tamaños de eje
- Para adaptar un orificio de eje de 1/2 pulg. a un orificio de eje de 1/4 pulg.