Motion
4401

Weiler
4401

Adaptador de eje o casquillo de centrado, Tipo de producto: Adaptador de eje, Tamaño del eje: 1/2", Tamaño del eje adaptado: 3/8"
Artículo MI #01552248
No. Fabricante 4401
Precio1.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
4401

Adaptador de eje o casquillo de centrado, Tipo de producto: Adaptador de eje, Tamaño del eje: 1/2", Tamaño del eje adaptado: 3/8"
Artículo MI #01552248
No. Fabricante 4401
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
Precio1.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje adaptado
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.
  • Altura total
    0.1700 pulg.
  • Longitud total
    0.5100 pulg.
  • Ancho general
    0.5100 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accesorio
  • Número de Upc del fabricante
    012382044015
  • Material
    Plástico
  • Tipos de productos
    Adaptador del eje

Descripción general

Descripción del fabricante
04401 ADAPTADOR DE PLÁSTICO
  • Para montar ruedas de diámetro pequeño en varios tamaños de eje
  • Para adaptar un orificio de eje de 1/2 pulg. a un orificio de eje de 3/8 pulg.

You May Also Like