Motion
06070

Weiler
06070

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552259
No. Fabricante 06070
Precio75.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
06070

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552259
No. Fabricante 06070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382060701

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA MEDIANA DE 06070 6"
  • Altamente flexible e ideal para la preparación de superficies de trabajo ligero a medio en superficies irregulares
  • La sólida construcción del anillo garantiza una acción de cepillado suave y una larga vida útil del cepillo
  • Relleno denso con materiales de relleno de alta calidad
  • Material de relleno: acero
  • Aplicaciones: limpieza de óxido, escamas y suciedad, desbarbado ligero, mezcla de bordes, desbaste para adhesión, acabado para apariencia, preparación de acabado antes de enchapado o pintura, ideal para aplicaciones de alta producción

También puede gustarle