Motion
06170

Weiler
06170

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/8 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #01552267
No. Fabricante 06170
Precio161.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
06170

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/8 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #01552267
No. Fabricante 06170
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
Precio161.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382061708
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA MEDIANA DE 06170 10"
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • 1 en T en la placa frontal

También puede gustarle