Motion
06440

Weiler
06440

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552271
No. Fabricante 06440
Precio185.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
06440

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552271
No. Fabricante 06440

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio185.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0104 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Grado
    Medio
  • Uso en la industria
    Automotriz
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382064402
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA MEDIANA DE 06440 6"
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Presentan una cara más ancha para cubrir más área
  • Mayor densidad de llenado y acción de cepillado más agresiva
  • 15/16 pulg. en T de la placa frontal