Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero inoxidable
- GradoMedio
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones, aeroespacial, automotriz, alimentación, farmacéutica
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382064907
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA MEDIANA DE 06490 8"
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- Para uso en amoladoras rectas y máquinas fijas como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- 1 en T en la placa frontal