Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.;5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382066451
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DEL FRESCADOR DE 06645 6"
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- Presentan una cara más ancha para cubrir más área
- Cubre más área superficial en una sola pasada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad