Motion
7701

Weiler
7701

Eje de accionamiento Nylox, para diámetro de cepillo: 6", diámetro de mango: 3/4", longitud total: 2-1/2"
Artículo MI #01552277
No. Fabricante 7701
Precio520.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
7701

Eje de accionamiento Nylox, para diámetro de cepillo: 6", diámetro de mango: 3/4", longitud total: 2-1/2"
Artículo MI #01552277
No. Fabricante 7701
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
Precio520.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de cepillo
    6 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.8000 pulg.
  • Ancho general
    5.8000 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accesorio
  • Número de Upc del fabricante
    012382077013

Descripción general

Descripción del fabricante
07701 PUERTO DE CONDUCCIÓN
  • Monta los cepillos de disco de limpieza en cualquier tipo de fresadora o máquina CNC
  • Para usar con cepillos de disco de 6 in de diámetro con 3 in de círculo de perno de diámetro

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo