Motion
07756

Weiler
07756

Eje de accionamiento 1/4"-20 a 1/4"
Artículo MI #01552288
No. Fabricante 07756
Precio6.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
07756

Eje de accionamiento 1/4"-20 a 1/4"
Artículo MI #01552288
No. Fabricante 07756
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
Precio6.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de cepillo
    1 pulg., 2 pulg., 3 pulg.
  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    1.4500 pulg.
  • Ancho general
    0.5500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accesorio
  • UPC_NO
    012382077563

Descripción general

Descripción del fabricante
07756 PUERTO DE CONDUCCIÓN
  • Para ruedas de aletas montadas en 1/4-20
  • Adapta una rosca 1/4-20 a un vástago de 1/4 pulg.
  • Eje motriz para ruedas de mariposa montadas de 1/4"-20

También puede gustarle