Motion
08044

Weiler
08044

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552299
No. Fabricante 08044
Precio20.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
08044

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552299
No. Fabricante 08044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Servicio pesado
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones, fabricación, fabricación
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382080440
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 08044 4"
  • Los mechones individuales de alambre de nudo proporcionan una flexibilidad mínima para una acción de cepillado más agresiva
  • Construido con una placa interna de acero que tiene orificios individuales igualmente espaciados alrededor del perímetro; el cable se inserta a través de cada orificio, se retuerce en un nudo y tiene exactamente el mismo recuento de cables, lo que garantiza un equilibrio perfecto
  • Material de relleno: acero o acero inoxidable
  • Elimina la vibración, reduce la fatiga del operador y aumenta la vida útil del cepillo
  • Aplicaciones: eliminación de óxido, incrustaciones, soldadura, salpicaduras y oxidación, desbaste de superficies, eliminación de destellos de caucho o plástico, eliminación de rebabas pesadas, operaciones de limpieza de alta resistencia, limpieza de soldaduras, acondicionamiento de superficies

También puede gustarle