Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.;1/2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación, fabricación
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382080648
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Los mechones individuales de alambre de nudo proporcionan una flexibilidad mínima para una acción de cepillado más agresiva
- Construido con una placa interna de acero que tiene orificios individuales igualmente espaciados alrededor del perímetro; el cable se inserta a través de cada orificio, se retuerce en un nudo y tiene exactamente el mismo recuento de cables, lo que garantiza un equilibrio perfecto
- Material de relleno: acero o acero inoxidable
- Elimina la vibración, reduce la fatiga del operador y aumenta la vida útil del cepillo
- Aplicaciones: eliminación de óxido, incrustaciones, soldadura, salpicaduras y oxidación, desbaste de superficies, eliminación de destellos de caucho o plástico, eliminación de rebabas pesadas, operaciones de limpieza de alta resistencia, limpieza de soldaduras, acondicionamiento de superficies