Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.016 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.016 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-5/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382081454
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares