Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.016 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.016 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaMantenimiento de instalaciones, fabricación, automoción, aeroespacial
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382081898
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares