Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382082741
Descripción general
- Los mechones individuales de alambre de nudo proporcionan una flexibilidad mínima para una acción de cepillado más agresiva
- Construido con una placa interna de acero que tiene orificios individuales igualmente espaciados alrededor del perímetro; el cable se inserta a través de cada orificio, se retuerce en un nudo y tiene exactamente el mismo recuento de cables, lo que garantiza un equilibrio perfecto
- Material de relleno: acero o acero inoxidable
- Elimina la vibración, reduce la fatiga del operador y aumenta la vida útil del cepillo
- Aplicaciones: eliminación de óxido, incrustaciones, soldadura, salpicaduras y oxidación, desbaste de superficies, eliminación de destellos de caucho o plástico, eliminación de rebabas pesadas, operaciones de limpieza de alta resistencia, limpieza de soldaduras, acondicionamiento de superficies