Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.;5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.023 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382085650
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- proporcionan la máxima acción de cepillado con una flexibilidad mínima;ideal para aplicaciones exigentes de limpieza y eliminación de recubrimientos en superficies relativamente lisas