Motion
8615

Weiler
8615

Rueda de alambre con nudo trenzado de cable de 8", 0,023" Relleno de acero, orificio de eje de 5/8"
Artículo MI #01552330
No. Fabricante 8615
Precio99.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
8615

Rueda de alambre con nudo trenzado de cable de 8", 0,023" Relleno de acero, orificio de eje de 5/8"
Artículo MI #01552330
No. Fabricante 8615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.023 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382086152
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382086152

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE TRENZADO DE 08615 8"
  • proporcionan la máxima acción de cepillado con una flexibilidad mínima;ideal para aplicaciones exigentes de limpieza y eliminación de recubrimientos en superficies relativamente lisas

También puede gustarle