Motion
08776

Weiler
08776

Cepillo de ruedas de cuello rugoso - 6 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #01552336
No. Fabricante 08776
Precio32.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
08776

Cepillo de ruedas de cuello rugoso - 6 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de ancho, 12500 rpm
Artículo MI #01552336
No. Fabricante 08776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.023 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, fabricación, oleoductos
  • RPM Máx.
    12500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382087760
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
STGR de 08776 6". BD. RUEDA DE CABLE TWIST
  • Cara muy estrecha para zonas de difícil acceso
  • Relleno de acero y acero inoxidable
  • Orificio del eje: M10 x 1.25 (n.o 13125), 5/8-11 UNC todos los demás
  • Principalmente para limpieza de soldaduras

También puede gustarle