Motion
08954

Weiler
08954

Cepillo de ruedas de cuello rugoso: 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552344
No. Fabricante 08954
Precio52.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
08954

Cepillo de ruedas de cuello rugoso: 4 pulg. de diámetro, 1/2 a 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #01552344
No. Fabricante 08954
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
Precio52.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382089542
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
STGR de 08954 4". BD. RUEDA DE CABLE TWIST
  • El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
  • Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
  • Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies
  • 7/16 pulgadas de grosor en la placa frontal

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo