Motion
09100

Weiler
09100

Cepillo circular de cuello áspero - 6-7/8 in de diám., 3/16 in de ancho, 9000 RPM
Artículo MI #01552347
No. Fabricante 09100
Precio64.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09100

Cepillo circular de cuello áspero - 6-7/8 in de diám., 3/16 in de ancho, 9000 RPM
Artículo MI #01552347
No. Fabricante 09100
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
Precio64.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    6-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    6.8000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382091002

Descripción general

Descripción del fabricante
09100 6-7/8" ROUGHNECK SR. RUEDA DE CABLE
  • El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
  • Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
  • Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies
  • 7/16 pulg. T en la placa frontal

You May Also Like