Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro4 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 1/2 a 3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382091347
Descripción general
- Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Doble hilera de alambre anudado para una cara de cepillo más ancha
- Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares