Motion
09160

Weiler
09160

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 8000 RPM
Artículo MI #01552350
No. Fabricante 09160
Precio143.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09160

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 8000 RPM
Artículo MI #01552350
No. Fabricante 09160
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
Precio143.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382091606

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 09160 6"
  • Proporcionan una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Doble hilera de alambre anudado para una cara de cepillo más ancha
  • Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares

También puede gustarle