Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.016 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara7/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.016 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382091804
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporciona la máxima acción de cepillado con una flexibilidad mínima
- Doble hilera de alambre anudado para una cara de cepillo más ancha
- Las ruedas de alambre de nudo con orificio de eje están diseñadas para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Estos cepillos radiales, que cuentan con la construcción de orificios anudados individuales de Weiler, están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de bronce para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares