Motion
09200

Weiler
09200

Cepillo de ruedas de cuello rugoso - 6-7/8 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #01552352
No. Fabricante 09200
Precio87.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09200

Cepillo de ruedas de cuello rugoso - 6-7/8 pulg. de diámetro, 3/16 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #01552352
No. Fabricante 09200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    6-7/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    6.8000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, oleoductos, construcción naval
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Tipo de rosca del mango
    UNC
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382092009
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CUELLO RUGOSO DE 09200 6-7/8"
  • El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
  • Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
  • Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies

También puede gustarle