Motion
09379

Weiler
09379

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 7/16 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #01552353
No. Fabricante 09379
Precio174.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09379

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 7/16 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #01552353
No. Fabricante 09379
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
Precio174.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.023 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/16 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382093792

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE TRENZADO DE 09379 12"

También puede gustarle