Motion
09430

Weiler
09430

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552360
No. Fabricante 09430
Precio174.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09430

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552360
No. Fabricante 09430

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio174.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.016 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.016 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382094300
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 09430 8"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares

You May Also Like