Motion
09480

Weiler
09480

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #01552362
No. Fabricante 09480
Precio241.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09480

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #01552362
No. Fabricante 09480
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
Precio241.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.016 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.016 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382094805
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 09480 10"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares

También puede gustarle