Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.023 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.023 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382094904
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares