Motion
09530

Weiler
09530

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #01552366
No. Fabricante 09530
Precio361.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09530

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #01552366
No. Fabricante 09530

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio361.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.016 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.016 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382095307
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE TRENZADO ESTÁNDAR DE 09530 12"
  • Proporciona una acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza exigentes en superficies algo irregulares

You May Also Like