Motion
09790

Weiler
09790

Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #01552370
No. Fabricante 09790
Precio256.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09790

Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 5000 RPM
Artículo MI #01552370
No. Fabricante 09790
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
Precio256.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.016 pulg.
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382097905

Descripción general

Descripción del fabricante
09790 14" 90 RUEDA DE CABLE DE NUDO

También puede gustarle