Motion
09866

Weiler
09866

Cepillo circular de cuello áspero - 5 in de diám., 1/2 in de ancho, 12500 RPM
Artículo MI #01552377
No. Fabricante 09866
Precio88.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
09866

Cepillo circular de cuello áspero - 5 in de diám., 1/2 in de ancho, 12500 RPM
Artículo MI #01552377
No. Fabricante 09866
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
Precio88.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.023 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.023 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.023 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Acero inoxidable
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382098667

Descripción general

Descripción del fabricante
STGR de 09866 4-7/8". BD. TW. RUEDA DE CABLE
  • El estándar para cepillos de limpieza de soldadura de alto rendimiento
  • Los cepillos de cara estrecha son adecuados para limpiar raíces y pasadas calientes y llegar a las esquinas
  • Las ruedas frontales más anchas se pueden utilizar para limpiar pasadas de tapa y relleno, así como para otras aplicaciones de limpieza y preparación de superficies
  • 3/8 in T en placas frontales

También puede gustarle