Motion
10004

Weiler
10004

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #01552382
No. Fabricante 10004
Precio11.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10004

Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #01552382
No. Fabricante 10004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382100049
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382100049
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE ENGASTADO DE 10004 1/2"
  • Una construcción de extremo sólido
  • Acción de cepillado muy flexible
  • Ideal para aplicaciones de limpieza de trabajo ligero más exigentes en esquinas y áreas difíciles de alcanzar

También puede gustarle