Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total2.8500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382100094
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382100094
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
- Las altas RPM proporcionan un acabado más rápido para el menor coste por pieza cepillado
- Extremo sólido para aplicaciones de uso general de uso ligero
- Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o DI, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías de DI, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas