Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total2.4500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- ColorGris
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaAutomoción, fabricación, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382100131
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382100131
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Una construcción de extremo sólido
- Acción de cepillado muy flexible
- Ideal para aplicaciones de limpieza de trabajo ligero más exigentes en esquinas y áreas difíciles de alcanzar