Motion
10021

Weiler
10021

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #01552399
No. Fabricante 10021
Precio37.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
10021

Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #01552399
No. Fabricante 10021

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    2.8000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382100216
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382100216
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE ENGASTADO DE 10021 1"
  • Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
  • Las altas RPM proporcionan un acabado más rápido para el menor coste por pieza cepillado
  • Extremo sólido para aplicaciones de uso general de uso ligero
  • Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o DI, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías de DI, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas

También puede gustarle