Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.020 pulg.
- Longitud total0.8500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- GradoServicio pesado
- Uso en la industriaAeroespacial, automoción, fabricación, fundición, equipamiento, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382100261
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382100261
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
- Las altas revoluciones de rpm proporcionan un acabado más rápido para obtener el menor coste por pieza
- Extremo hueco
- La construcción robusta tipo nudo proporciona una acción agresiva y de alto impacto para aplicaciones severas
- Trim length: 7/8"
- Material de relleno: acero
- rpm máx.: 22,000
- Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o ID, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías ID, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas