Motion
10028
Cepillo de extremo - Cerda de acero, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1-1/8 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #01552406
No. Fabricante 10028
Precio29.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 1-1/8 pulg. Diámetro del cepillo, 22000 rpm máx.
Artículo MI #01552406
No. Fabricante 10028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    1.1000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Mantenimiento de instalaciones, fabricación, fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382100285
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382100285
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE DE ANILLO DE 10028 1-1/8"
  • Montaje permanente en vástagos de acero de 1/4", lo que proporciona una instalación rápida en mandril o pinza
  • Las altas revoluciones de rpm proporcionan un acabado más rápido para obtener el menor coste por pieza
  • Extremo hueco
  • La construcción robusta tipo nudo proporciona una acción agresiva y de alto impacto para aplicaciones severas
  • Trim length: 7/8"
  • Material de relleno: acero
  • rpm máx.: 22,000
  • Aplicaciones: limpieza y acabado, áreas empotradas o ID, troqueles, moldes y herramientas, limpieza y pulido, caucho y plástico, eliminación rápida, eliminación de óxido y pintura, eliminación de escamas y escoria, limpieza de tuberías ID, limpieza de carbono, limpieza de soldaduras, desbarbado, revestimiento de manchas

También puede gustarle