Motion
10029
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 3/4 pulg. Diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #01552407
No. Fabricante 10029
Precio54.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero inoxidable, anudado - Tipo trenzado de cable completo, 3/4 pulg. Diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #01552407
No. Fabricante 10029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    0.8500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Aeroespacial, automotriz, fabricación, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacéutica, fabricación, construcción naval
  • Número de Upc del fabricante
    012382100292
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382100292
  • Tipo de cable
    Nudo

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO DE CABLE DE ANILLO DE 10029 3/4"
  • Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
  • Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas

También puede gustarle