Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.014 pulg.
- Longitud total2.5500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloFinalizar
- ColorGris
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaAeroespacial, automotriz, fabricación, mantenimiento de instalaciones, alimentación, farmacéutica, fabricación, construcción naval
- Número de Upc del fabricante012382100315
- RPM Máx.22000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382100315
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Extremo hueco y acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad
- Ideal para aplicaciones de limpieza más exigentes en áreas empotradas