Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.008 pulg.
- Longitud total2.2000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382100377
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382100377
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Llenado de alambre engarzado que se ha "preflado" para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a velocidad de funcionamiento
- Adecuado para superficies anchas y ligeramente contorneadas
- Para uso con herramientas eléctricas de rectificadora de troqueles y rectificadora de troqueles de aire en ángulo recto