Motion
10056
Cepillo de extremo piloto - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #01552425
No. Fabricante 10056
Precio50.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo piloto - Cerda de acero inoxidable, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 20000 rpm máx.
Artículo MI #01552425
No. Fabricante 10056

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    2.2000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/8 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Bridled
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    012382100568
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Extremo piloto
  • UPC_NO
    012382100568
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE EXTREMO PILOTO DE 10056 1/2"
  • Diseñado originalmente para limpiar alrededor de orificios de remaches en paneles de aeronaves de aluminio, pero puede usarse en otras aplicaciones similares
  • Con banda para exponer un cable de acero inoxidable engastado corto de 3/8 pulgadas de longitud de recorte y con un piloto en el centro de su extremo sólido

También puede gustarle