Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.005 pulg.
- Longitud total0.6000 pulg.
- Diámetro del piloto3/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte3/8 pulg.
Detalles
- BridledBridled
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382100599
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoExtremo piloto
- UPC_NO012382100599
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Con banda para exponer un cable de acero inoxidable engastado corto de 3/8 pulgadas de longitud de recorte y con un piloto en el centro de su extremo sólido
- Diseñado originalmente para limpiar alrededor de orificios de remaches en paneles de aeronaves de aluminio, pero puede usarse en otras aplicaciones similares
- Bandas para exponer un hilo inoxidable engarzado corto de 3/8" de longitud y presentar un piloto en el centro de su extremo sólido