Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total1.4000 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- Tipo de cepilloFinalizar
- Carcasa revestidaRecubierto
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación
- Número de Upc del fabricante012382101428
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382101428
- Tipo de cableNudo
Descripción general
- Acción de cepillado de alta resistencia con cierta flexibilidad