Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total2.5500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Diámetro del vástago1/4 pulg.
- Longitud del vástago5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Cerdas acampanadasEnsanchado
- Uso en la industriaFundición, fabricación
- Número de Upc del fabricante012382101510
- RPM Máx.16000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382101510
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Construcción de extremo sólido con acción de cepillado flexible
- Llenado de alambre engarzado "preafilado" para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a velocidad de funcionamiento
- Adecuado para superficies anchas y ligeramente contorneadas