Motion
10152
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552439
No. Fabricante 10152
Price$19.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552439
No. Fabricante 10152

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$19.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    2.5500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Número de Upc del fabricante
    012382101527
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382101527

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA EXTREMOS NYLOX DE 10152 3/4"
  • Ideal para abordar huecos y características internas
  • Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
  • Desbarbado de pequeñas áreas empotradas y características internas de las piezas
  • grano 320

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo