Motion
10154
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552441
No. Fabricante 10154
Precio19.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 3/4 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 RPM máx.
Artículo MI #01552441
No. Fabricante 10154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.04 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.040 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    120
  • Número de Upc del fabricante
    012382101541
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382101541

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA EXTREMOS NYLOX DE 10154 3/4"
  • Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
  • Ideal para abordar huecos y características internas
  • Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza

También puede gustarle