Motion
10155
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 rpm máx.
Artículo MI #01552442
No. Fabricante 10155
Precio23.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo Nylox - Cerda de nailon revestida de carburo de silicio, tipo engarzado, 1 pulg. de diámetro del cepillo, 10000 rpm máx.
Artículo MI #01552442
No. Fabricante 10155

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.022 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.022 pulg.
  • Longitud total
    2.7000 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/4 pulg.
  • Longitud del vástago
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • Color
    Gris
  • Material de llenado
    Nailon abrasivo
  • Número de grano
    320
  • Uso en la industria
    Aeroespacial
  • Número de Upc del fabricante
    012382101558
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382101558

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA EXTREMOS NYLOX DE 10155 1"
  • Ideal para abordar huecos y características internas
  • Ofrece una acción de cepillado específica en un área específica de una pieza
  • Desbarbado de pequeñas áreas empotradas y características internas de las piezas
  • grano 320

También puede gustarle