Motion
11000
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #01552450
No. Fabricante 11000
Precio18.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo engarzado, 1/2 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 RPM máx.
Artículo MI #01552450
No. Fabricante 11000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    2.4500 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Carcasa revestida
    Recubierto
  • Material de llenado
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    012382110000
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    012382110000

Descripción general

Descripción del fabricante
11000 1/2" CR. CEPILLO CON EXTREMO DE COPA REVESTIDO
  • Una construcción de extremo sólido
  • Acción de cepillado muy flexible
  • Ideal para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes en esquinas y áreas de difícil acceso

You May Also Like