Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total2.4500 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Carcasa revestidaRecubierto
- Material de llenadoAcero
- Número de Upc del fabricante012382110031
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1
- TipoFinalizar
- UPC_NO012382110031
Descripción general
Descripción del fabricante
11003 3/4" CR. CEPILLO CON EXTREMO DE COPA REVESTIDO
- Una construcción de extremo sólido
- Acción de cepillado muy flexible
- Ideal para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes en esquinas y áreas de difícil acceso
- Para su uso con brocas, prensas de broca, herramientas eléctricas de amoladora de matrices en ángulo recto y troquelado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad